GEWISS - Gégecső spirális 25-ös könnyített szürke IP54 GT06114 - DX30825
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 25 mm
Külső átmérő - 30.6 mm
Belső átmérő - 25 mm
Anyag - PVC
Szál anyaga - keményműanyag-spirál
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564114647
Sonepar cikkszám
GT06114
Gyártói cikkszám
DX30825
Gyártói típuskód
DX30825
Névleges átmérő:
25 mm
Külső átmérő:
30.6 mm
Belső átmérő:
25 mm
Anyag:
PVC
Szál anyaga:
keményműanyag-spirál
Nyomásállóság:
125 N
Alkalmazási hőmérséklet:
5-60 °C
Védettség:
IP54
Húzószilárdság:
100 N
UV-fény álló:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kívül sima:
Nem
Rugalmasság:
rugalmas
Szín:
szürke
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
UR szerinti engedély:
Nem
CSA szerinti engedély:
Nem
Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső spirális 25-ös könnyített szürke