GEWISS - Gégecső spirális 25mm fekete IP54 GT41476 - DX30125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Belső átmérő - 25 mm
Névleges átmérő - 25 mm
Anyag - PVC
Külső átmérő - 30.6 mm
Védettség - IP54
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678004208
Sonepar cikkszám
GT41476
Gyártói cikkszám
DX30125
Gyártói típuskód
DX30125
Belső átmérő:
25 mm
Névleges átmérő:
25 mm
Anyag:
PVC
Külső átmérő:
30.6 mm
Védettség:
IP54
Nyomásállóság:
320 N
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fekete
UV-fény álló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
5-60 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Szál anyaga:
keményműanyag-spirál
Kívül sima:
Nem
CSA szerinti engedély:
Nem
Húzószilárdság:
100 N
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
UR szerinti engedély:
Nem
Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső spirális 25mm fekete