Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső spirális 25mm IP54 G49517 - DX30025

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső spirális 25mm IP54 G49517

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Külső átmérő - 30.6 mm

  • Belső átmérő - 25 mm

  • Anyag - PVC

  • Szál anyaga - keményműanyag-spirál

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678004017

Sonepar cikkszám

G49517

Gyártói cikkszám

DX30025

Gyártói típuskód

DX30025

Névleges átmérő:

25 mm

Külső átmérő:

30.6 mm

Belső átmérő:

25 mm

Anyag:

PVC

Szál anyaga:

keményműanyag-spirál

Nyomásállóság:

320 N

Alkalmazási hőmérséklet:

5-60 °C

Védettség:

IP54

Húzószilárdság:

100 N

UV-fény álló:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kívül sima:

Nem

Rugalmasság:

rugalmas

Szín:

szürke

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

UR szerinti engedély:

Nem

CSA szerinti engedély:

Nem

Gégecső spirális 25mm IP54