Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső spirális 35mm G49519 - DX30035

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső spirális 35mm G49519

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 35 mm

  • Névleges átmérő - 35 mm

  • Anyag - PVC

  • Külső átmérő - 41 mm

  • Nyomásállóság - 320 N

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678004055

Sonepar cikkszám

G49519

Gyártói cikkszám

DX30035

Gyártói típuskód

DX30035

Belső átmérő:

35 mm

Névleges átmérő:

35 mm

Anyag:

PVC

Külső átmérő:

41 mm

Nyomásállóság:

320 N

Szín:

szürke

Alkalmazási hőmérséklet:

5-60 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Szál anyaga:

keményműanyag-spirál

Kívül sima:

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső spirális 35mm