GEWISS - Gégecső spirális 50mm IP54 GT11775 - DX30050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 50 mm
Külső átmérő - 57.2 mm
Belső átmérő - 50 mm
Anyag - PVC
Szál anyaga - keményműanyag-spirál
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678004079
Sonepar cikkszám
GT11775
Gyártói cikkszám
DX30050
Gyártói típuskód
DX30050
Névleges átmérő:
50 mm
Külső átmérő:
57.2 mm
Belső átmérő:
50 mm
Anyag:
PVC
Szál anyaga:
keményműanyag-spirál
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
5-60 °C
Védettség:
IP54
Húzószilárdság:
100 N
UV-fény álló:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kívül sima:
Nem
Rugalmasság:
rugalmas
Szín:
szürke
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
UR szerinti engedély:
Nem
CSA szerinti engedély:
Nem
Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső spirális 50mm