GEWISS - Gégecső spirális lágy 20 kék GT00152 - DX30220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 25 mm
Szín - kék
Belső átmérő - 20 mm
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678004338
Sonepar cikkszám
GT00152
Gyártói cikkszám
DX30220
Gyártói típuskód
DX30220
Külső átmérő:
25 mm
Szín:
kék
Belső átmérő:
20 mm
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Anyag:
PVC
Tűzálló változat:
Igen
Üreges fal:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
5-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső spirális lágy 20 kék