GEWISS - GEO KERET 2+2+2 MODUL FÜGG. ELEFÁNTCS. Chorus IP41 SX040693 - GW16427TI
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 0
Egységek száma függőlegesen - 3
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040693
Gyártói cikkszám
GW16427TI
Gyártói típuskód
GW16427TI Chorus
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
0
Egységek száma függőlegesen:
3
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
6
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP41
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Szélesség:
95 mm
Magasság:
232 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési szélesség:
95 mm
Beépítési magasság:
232 mm