GEWISS - GEO KERET 2+2+2 MODUL VSZ. KRÓM Chorus IP41 SX040680 - GW16426MC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 6
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 3
Egységek száma függőlegesen - 0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 6
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040680
Gyártói cikkszám
GW16426MC
Gyártói típuskód
GW16426MC Chorus
Egységek száma:
6
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
3
Egységek száma függőlegesen:
0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
fémes
Felület kivitele:
fényes
Szín:
króm
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP41
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Szélesség:
232 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési szélesség:
232 mm
Beépítési magasság:
95 mm