GEWISS - GEO KERET 2+2 MODUL FÜGG. KRÓM Chorus IP41 SX040670 - GW16424MC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - króm
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040670
Gyártói cikkszám
GW16424MC
Gyártói típuskód
GW16424MC Chorus
Egységek száma:
2
Szín:
króm
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
0
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
2
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
4
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
95 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
161 mm
Felület:
fémes
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
95 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
161 mm