GEWISS - GEO KERET 2 MODUL TIT Chorus IP41 SX040660 - GW16422VT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - titán
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040660
Gyártói cikkszám
GW16422VT
Gyártói típuskód
GW16422VT Chorus
Egységek száma:
1
Szín:
titán
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
90 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
95 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
90 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
95 mm