GEWISS - GEW 32412 8fh DOBOZ IP20 GT81839 - GW32412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - falon kívüli ház
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564031906
Sonepar cikkszám
GT81839
Gyártói cikkszám
GW32412
Gyártói típuskód
GW32412
Összeállítás:
falon kívüli ház
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedőkerettel:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
8
Védettség:
IP20
Kábelbevezetéssel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Készülék mélység:
80 mm
Készülék szélesség:
240 mm
Készülék magasság:
110 mm