GEWISS - GEW 32450 DOBOZ NYOMÓGOBBAL FEHÉR GT40032 - GW32450
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Jelentés módja - egyéb
Rádió-rendszer - Nem
Üveglappal - Igen
Magasság - 80 mm
Szélesség - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564039681
Sonepar cikkszám
GT40032
Gyártói cikkszám
GW32450
Gyártói típuskód
GW32450
Jelentés módja:
egyéb
Rádió-rendszer:
Nem
Üveglappal:
Igen
Magasság:
80 mm
Szélesség:
116 mm
Mélység:
18 mm
Papírborítással:
Nem
Riasztók/vészhívók/kaputelefon ; Vészgomb riasztórendszerekhez ; GEW 32450 DOBOZ NYOMÓGOBBAL FEHÉR Gewiss 32450