Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Hajólámpa 1x 60W izzós IP44 piros SN095455 - GW80411

MásolásMásolás
GEWISS - Hajólámpa 1x 60W izzós  IP44 piros SN095455

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Lencse színe - piros

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Teljesítmény - 60 W

Csomagolás és feltételek

  • 36 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564014602

Sonepar cikkszám

SN095455

Gyártói cikkszám

GW80411

Gyártói típuskód

GW80411

Védettség:

IP44

Lencse színe:

piros

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrás:

izzólámpa

Teljesítmény:

60 W

Foglalat:

E27

Gewiss 80411