Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Hangszóró csatlakozó aljzat GT72483 - GW20241

MásolásMásolás
GEWISS - Hangszóró csatlakozó aljzat GT72483

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem

  • Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó

  • Hordozógyűrű - Nem

  • Porvédelemmel - Nem

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564000735

Sonepar cikkszám

GT72483

Gyártói cikkszám

GW20241

Gyártói típuskód

GW20241

Összeállítás:

alapelem

Felhasználás:

hangtechnikai csatlakozó

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

duroplaszt

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9016

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

ragasztás

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

24 mm

Készülék magasság:

46 mm

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Hangszóró csatlakozó aljzat Gewiss 20241