Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - HENGERES OLVADÓ BIZTOSÍTÓ GG TIP 10,3X38MM 500V 32A SX044435 - GW72110

MásolásMásolás
GEWISS - HENGERES OLVADÓ BIZTOSÍTÓ GG TIP 10,3X38MM 500V 32A SX044435

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kioldási karakterisztika - G

  • Feszültség fajtája - AC

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044435

Gyártói cikkszám

GW72110

Gyártói típuskód

GW72110

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

32 A

Kioldási karakterisztika:

G

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Gewiss 72110