GEWISS - HENGERES OLVADÓ BIZTOSÍTÓ GG TIP 14X51 MM 500V 50A SX044446 - GW72124
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 50 A
Kioldási karakterisztika - G
Feszültség fajtája - AC
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044446
Gyártói cikkszám
GW72124
Gyártói típuskód
GW72124
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
50 A
Kioldási karakterisztika:
G
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Lekapcsolási teljesítmény:
80 kA
Gewiss 72124