GEWISS - HENGERES OLVADÓ BIZTOSÍTÓ GG TIP 14X51 MM 690V 25A SX044443 - GW72121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 25 A
Feszültség fajtája - AC
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Lekapcsolási teljesítmény - 80 kA
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044443
Gyártói cikkszám
GW72121
Gyártói típuskód
GW72121
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
25 A
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Lekapcsolási teljesítmény:
80 kA
Gewiss 72121