Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - HENGERES OLVADÓ BIZTOSÍTÓ GG TIP 22X58MM 690V 63A SX044429 - GW72103

MásolásMásolás
GEWISS - HENGERES OLVADÓ BIZTOSÍTÓ GG TIP 22X58MM 690V 63A SX044429

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 63 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Lekapcsolási teljesítmény - 80 kA

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044429

Gyártói cikkszám

GW72103

Gyártói típuskód

GW72103

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

63 A

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Lekapcsolási teljesítmény:

80 kA

Gewiss 72103