GEWISS - HENGERES OLVADÓ BIZTOSÍTÓ GG TIP 8,5X31,5 MM 400V 4A SX044437 - GW72112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 4 A
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Kioldási karakterisztika - G
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044437
Gyártói cikkszám
GW72112
Gyártói típuskód
GW72112
Méret:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
4 A
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Kioldási karakterisztika:
G
Lekapcsolási teljesítmény:
50 kA
Gewiss 72112