GEWISS - HENGERES OLVADÓ BIZTOSÍTÓ GPV TIP 10,3X38 16A 1000V DC SX044451 - GW72135
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - DC
Rendeltetés - egyéb
Lekapcsolási teljesítmény - 30 kA
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044451
Gyártói cikkszám
GW72135
Gyártói típuskód
GW72135
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
DC
Rendeltetés:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
30 kA
Gewiss 72135