GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 125A 6H SX043156 - GW62665H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 125 A
Pólusszám - 3
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043156
Gyártói cikkszám
GW62665H
Gyártói típuskód
GW62665H
IEC áramerősség:
125 A
Pólusszám:
3
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250 V (50+60 Hz) kék
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62665H