Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 16A D.C. 3H CSAV. SX043218 - GW62750H

MásolásMásolás
GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 16A D.C. 3H CSAV. SX043218

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - >50-250 VDC szürke

  • Óraidő-állítás - 3 h

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043218

Gyártói cikkszám

GW62750H

Gyártói típuskód

GW62750H

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

>50-250 VDC szürke

Óraidő-állítás:

3 h

Megkülönböztető szín:

szürke

Védettség:

IP66

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 62750H