GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 32A 9H RUGÓS SX042914 - GW62039FH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 5
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék
Óraidő-állítás - 9 h
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042914
Gyártói cikkszám
GW62039FH
Gyártói típuskód
GW62039FH
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
5
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250 V (50+60 Hz) kék
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP67
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Dugaszolásirány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 62039FH