GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 63A 7H SX043339 - GW63055H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség - IP66
Pólusszám - 5
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043339
Gyártói cikkszám
GW63055H
Gyártói típuskód
GW63055H
IEC áramerősség:
63 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
Védettség:
IP66
Pólusszám:
5
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Dugaszolásirány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 63055H