Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 63A 9H SX043332 - GW63050H

MásolásMásolás
GEWISS - HP CSATL. ALJZAT IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 63A 9H SX043332

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Védettség - IP66

  • Pólusszám - 5

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043332

Gyártói cikkszám

GW63050H

Gyártói típuskód

GW63050H

IEC áramerősség:

63 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Védettség:

IP66

Pólusszám:

5

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Dugaszolásirány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 63050H