GEWISS - HT dugalj beép 16A 230V 2P+F SCHUKO IP54 85x75 SN018608 - GW62392
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)
Védettség - IP54
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - kék
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564753419
Sonepar cikkszám
SN018608
Gyártói cikkszám
GW62392
Gyártói típuskód
GW62392
Kivitel:
CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)
Védettség:
IP54
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
kék
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős beépíthető dugaszoló aljzat (SCHUKO) ; HT dugalj beép 16A 230V 2P+F SCHUKO IP54 85x75 Gewiss 62392