GEWISS - I ABLAKOS PANEL ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ 1 MAGAS 18M SZÜRKE SX042042 - GW46421F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 405 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 18
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042042
Gyártói cikkszám
GW46421F
Gyártói típuskód
GW46421F
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
405 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
18
Gewiss 46421F