GEWISS - I ABLAKOS PANEL ELOSZTÓSZEKRÉNYEKHEZ 1 MAGAS 36M SZÜRKE SX042044 - GW46424F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 200 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 36
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042044
Gyártói cikkszám
GW46424F
Gyártói típuskód
GW46424F
Magasság:
200 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
36
Gewiss 46424F