GEWISS - ICE TOUCH KNX KERET ÜVEG 6 TIT IP41 SX040771 - GW16966CT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - titán
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - üveg
Szövegmező / írási felület - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040771
Gyártói cikkszám
GW16966CT
Gyártói típuskód
GW16966CT
Egységek száma:
1
Szín:
titán
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
üveg
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
üveg
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
123 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
95 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
123 mm
Mélység:
9.3 mm
Beépítési magasság:
95 mm