GEWISS - IDŐKAPCSOLÓ ELEKTROMOS 1NO 2A(AC1)250V AC 1M FEK Chorus SX039889 - GW12583
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Időbeállítás - 0.25-15 min
Szerelési mód - modulhordozó
Kivitel - elektronikus
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039889
Gyártói cikkszám
GW12583
Gyártói típuskód
GW12583 Chorus
Időbeállítás:
0.25-15 min
Szerelési mód:
modulhordozó
Kivitel:
elektronikus
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Szín:
fekete
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Záróérintkezők száma:
1
Félvezetőkimenettel:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
230 V
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Névleges áram:
2 A