GEWISS - IDŐKAPCSOLÓ RELÉ 2M FEK Chorus SX039888 - GW12582
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Időbeállítás - 0.25-15 min
Szerelési mód - modulhordozó
Kivitel - mechanikus
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039888
Gyártói cikkszám
GW12582
Gyártói típuskód
GW12582 Chorus
Időbeállítás:
0.25-15 min
Szerelési mód:
modulhordozó
Kivitel:
mechanikus
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Szín:
fekete
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Záróérintkezők száma:
1
Félvezetőkimenettel:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
230 V
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Névleges áram:
16 A