GEWISS - IDŐKAPCSOLÓ RELÉ 2M TIT Chorus SX040146 - GW14582
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Időbeállítás - 0.25-15 min
Szerelési mód - modulhordozó
Kivitel - mechanikus
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040146
Gyártói cikkszám
GW14582
Gyártói típuskód
GW14582 Chorus
Időbeállítás:
0.25-15 min
Szerelési mód:
modulhordozó
Kivitel:
mechanikus
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Szín:
titán
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Záróérintkezők száma:
1
Félvezetőkimenettel:
Nem
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
230 V
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Névleges áram:
16 A