Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - IDŐRELÉ SX045891 - GW96809

MásolásMásolás
GEWISS - IDŐRELÉ SX045891

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - egyéb

  • Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén - 16 A

  • 1. időtartomány egység - másodpercek/percek

  • 1. időtartomány - 30-30

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045891

Gyártói cikkszám

GW96809

Gyártói típuskód

GW96809

Funkció:

egyéb

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

1. időtartomány egység:

másodpercek/percek

1. időtartomány:

30-30

Szerelési mód:

DIN-sín

Üzemeltetési forma:

analóg egyes funkcióval

2. időtartomány:

12-12

2.időtartomány egység:

másodpercek/percek

Modulszélesség:

1

Beépítési magasság:

60 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

16-16 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Gewiss 96809