GEWISS - IDŐRELÉ TARTALÉK ÜZEMMEL.1M IP20 SX046492 - GWD6772
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornák száma - 1
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046492
Gyártói cikkszám
GWD6772
Gyártói típuskód
GWD6772
Csatornák száma:
1
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Önálló működés órákban:
150
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
1
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
68 mm