Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 16A 220V 2P+F IP44 S000336 - GW66004

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 16A 220V 2P+F IP44 S000336

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Óraidő-állítás - 6 h

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564005808

Sonepar cikkszám

S000336

Gyártói cikkszám

GW66004

Gyártói típuskód

GW66004

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nélkül

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nélkül

Katonai kivitel:

Nem

Horizontális kapcsolós dugalj hátlappal Gewiss 66004