Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 16A 380V 3P+N+F IP55 S000339 - GW66209N

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 16A 380V 3P+N+F IP55 S000339

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564742512

Sonepar cikkszám

S000339

Gyártói cikkszám

GW66209N

Gyártói típuskód

GW66209N

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nélkül

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nélkül

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari csatl kapcsolós 16A 380V 3P+N+F IP55 Gewiss 66209N