Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 16A 400V 2P+F IP66 GT64171 - GW66538

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 16A 400V 2P+F IP66 GT64171

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564098336

Sonepar cikkszám

GT64171

Gyártói cikkszám

GW66538

Gyártói típuskód

GW66538

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nélkül

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP66

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

fedél

Biztosítás:

nélkül

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari csatl kapcsolós 16A 400V 2P+F IP66 Gewiss 66538