GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 32A 230V 3P+F IP44 GT94046 - GW66016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Óraidő-állítás - 9 h
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564006171
Sonepar cikkszám
GT94046
Gyártói cikkszám
GW66016
Gyártói típuskód
GW66016
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Óraidő-állítás:
9 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari csatl kapcsolós 32A 230V 3P+F IP44 Gewiss 66016