Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 32A 380V 3P+N+F IP55 S000340 - GW66220N

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari csatl kapcsolós 32A 380V  3P+N+F IP55 S000340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564742536

Sonepar cikkszám

S000340

Gyártói cikkszám

GW66220N

Gyártói típuskód

GW66220N

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nélkül

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

nélkül

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari csatl kapcsolós 32A 380V 3P+N+F IP55 Gewiss 66220N