Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 kis fedél GT15969 - GW62204

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F  IP44 kis fedél GT15969

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564004054

Sonepar cikkszám

GT15969

Gyártói cikkszám

GW62204

Gyártói típuskód

GW62204

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

szögben

Névleges feszültség:

200-250 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Óraidő-állítás:

6 h

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 16A 400V 3P+F 90fok IP44 Gewiss 62481