GEWISS - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP67 S000328 - GW62227
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
UL/CSA-áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Pólusszám - 3
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564004269
Sonepar cikkszám
S000328
Gyártói cikkszám
GW62227
Gyártói típuskód
GW62227
IEC áramerősség:
16 A
UL/CSA-áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Pólusszám:
3
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
kék
Védettség:
IP67
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Ipari csatlakozók ; GEWISS ; Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP67 Gewiss 62227