Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP67 GT94223 - GW62243H

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP67 GT94223

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Névleges frekvencia - 50-60 Hz

  • Pólusszám - 5

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564799578

Sonepar cikkszám

GT94223

Gyártói cikkszám

GW62243H

Gyártói típuskód

GW62243H

IEC áramerősség:

32 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

Névleges feszültség:

380-415 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Pólusszám:

5

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

szögben

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Karima méret vízszintes:

95 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

80 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 32A 400V 3P+N+F IP67 Gewiss 62243H