Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+F IP67 G14255 - GW63253H

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj beép 63A  400V 3P+F IP67 G14255

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564023536

Sonepar cikkszám

G14255

Gyártói cikkszám

GW63253H

Gyártói típuskód

GW63253H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP67

Dugaszolásirány:

szögben

Óraidő-állítás:

6 h

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

110 mm

Furattávolság függőleges:

80 mm

Furattávolság vízszintes:

85 mm

Karima méret függőleges:

100 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+F IP67 Gewiss 63253H