GEWISS - Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+N+F IP67 110x100 GT18459 - GW63256
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 5
Csatlakoztatási technika - csavarbilincs
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564023567
Sonepar cikkszám
GT18459
Gyártói cikkszám
GW63256
Gyártói típuskód
GW63256
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
5
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Megkülönböztető szín:
fekete
Védettség:
IP67
Dugaszolásirány:
szögben
Óraidő-állítás:
7 h
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 63A 400V 3P+N+F IP67 110x100 Gewiss 63256