Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj beép16A 400V 3P+F IP44 GT93424 - GW62209H

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj beép16A 400V 3P+F IP44 GT93424

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564798953

Sonepar cikkszám

GT93424

Gyártói cikkszám

GW62209H

Gyártói típuskód

GW62209H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz)

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

szögben

Névleges feszültség:

380-415 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Óraidő-állítás:

6 h

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

85 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép16A 400V 3P+F IP44 Gewiss 62209H