Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj beép32A 230V 2P+F IP44 G46477 - GW62216H

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj beép32A 230V 2P+F IP44 G46477

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatási technika - csavarbilincs

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564799073

Sonepar cikkszám

G46477

Gyártói cikkszám

GW62216H

Gyártói típuskód

GW62216H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

Dugaszolásirány:

szögben

Névleges feszültség:

200-250 V

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Óraidő-állítás:

6 h

Anyag:

műanyag

Karima méret vízszintes:

95 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Furattávolság vízszintes:

70 mm

Karima méret függőleges:

80 mm

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép32A 230V 2P+F IP44 Gewiss 62216H