Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP44 G43706 - GW63004

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj lengő 16A  230V 2P+F IP44 G43706

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Védettség - IP44

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564121768

Sonepar cikkszám

G43706

Gyártói cikkszám

GW63004

Gyártói típuskód

GW63004

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Védettség:

IP44

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Dugaszolásirány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP44 Gewiss 63004