Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj lengő 16A 24V 2P IP44 S000327 - GW62064

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj lengő 16A   24V 2P  IP44 S000327

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Védettség - IP44

  • Pólusszám - 2

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564008069

Sonepar cikkszám

S000327

Gyártói cikkszám

GW62064

Gyártói típuskód

GW62064

IEC áramerősség:

16 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Védettség:

IP44

Pólusszám:

2

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 16A 24V 2P IP44 Gewiss 62064