Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj rögz 16A 24V 2P IP44 S000325 - GW62456

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj rögz 16A  24V 2P  IP44 S000325

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - falon kívül

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Megkülönböztető szín - lila/ibolya

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564008427

Sonepar cikkszám

S000325

Gyártói cikkszám

GW62456

Gyártói típuskód

GW62456

Kivitel:

falon kívül

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

külső rögzítés

Szigetelt beépítés:

Igen

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 16A 24V 2P IP44 Gewiss 62456