Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Ipari dugalj rögz 32A 230V 3P+f IP44 G55274 - GW66438

MásolásMásolás
GEWISS - Ipari dugalj rögz 32A 230V 3P+f  IP44 G55274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564097582

Sonepar cikkszám

G55274

Gyártói cikkszám

GW66438

Gyártói típuskód

GW66438

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nélkül

Óraidő-állítás:

9 h

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

fedél

Biztosítás:

nélkül

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 32A 230V 3P+f IP44 Gewiss 66438